889383-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2847E - 889383

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2847E - 889383
Rubix:999220630073215
Produttore:889383
EAN:3660338419362
889383-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2847E - 889383

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2847 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889383-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2847E - 889383


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2847 mm
Lunghezza interna2802 mm
Lunghezza esterna2865 mm
Spessore10 mm
32,83 IVA esclusa
/ Unità
40,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione