889307-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1332E - 889307
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857626
Mecaline:SPA1332E - 889307
Rubix:999220630073139
Produttore:889307
EAN:3660338418600


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1332 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889307-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1332E - 889307
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1332 mm |
| Lunghezza interna | 1287 mm |
| Lunghezza esterna | 1350 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore