889583-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1487E - 889583

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1487E - 889583
Rubix:999220630073415
Produttore:889583
EAN:3660338421365
889583-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1487E - 889583

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1487 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889583-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1487E - 889583


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1487 mm
Lunghezza interna1450 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
12,73 IVA esclusa
/ Unità
15,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione