889507-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10000E - 889507

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC10000E - 889507
Rubix:999220630073339
Produttore:889507
EAN:3660338420603
889507-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10000E - 889507

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889507-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10000E - 889507


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10000 mm
Lunghezza interna9917 mm
Lunghezza esterna10030 mm
Spessore18 mm
215,59 IVA esclusa
/ Unità
263,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione