889510-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2000E - 889510

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2000E - 889510
Rubix:999220630073342
Produttore:889510
EAN:3660338420634
889510-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2000E - 889510

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889510-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2000E - 889510


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Lunghezza interna1917 mm
Lunghezza esterna2030 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
53,09 IVA esclusa
/ Unità
64,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione