889597-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1700E - 889597

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1700E - 889597
Rubix:999220630073429
Produttore:889597
EAN:3660338421501
889597-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1700E - 889597

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889597-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1700E - 889597


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1700 mm
Lunghezza interna1663 mm
Lunghezza esterna1713 mm
Spessore8 mm
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore