889567-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1300E - 889567
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:884501
Mecaline:SPZ1300E - 889567
Rubix:999220630073399
Produttore:889567
EAN:3660338421204


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889567-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1300E - 889567
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1300 mm |
| Lunghezza interna | 1263 mm |
| Lunghezza esterna | 1313 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione