889293-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1120E - 889293

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1120E - 889293
Rubix:999220630073125
Produttore:889293
EAN:3660338418464
889293-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1120E - 889293

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889293-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1120E - 889293


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza interna1075 mm
Lunghezza esterna1138 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
13,31 IVA esclusa
/ Unità
16,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore