889589-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1562E - 889589

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1562E - 889589
Rubix:999220630073421
Produttore:889589
EAN:3660338421426
889589-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1562E - 889589

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1562 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889589-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1562E - 889589


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1562 mm
Lunghezza interna1525 mm
Lunghezza esterna1575 mm
Spessore8 mm
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione