890472-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ721E - 890472

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ721E - 890472
Rubix:999220630073906
Produttore:890472
EAN:3660338429811
890472-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ721E - 890472

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento721 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890472-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ721E - 890472


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento721 mm
Lunghezza interna684 mm
Lunghezza esterna734 mm
Spessore8 mm
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione