890074-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3450E - 890074

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3450E - 890074
Rubix:999220630073886
Produttore:890074
EAN:3660338426278
890074-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3450E - 890074

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890074-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3450E - 890074


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3450 mm
Lunghezza interna3405 mm
Lunghezza esterna3468 mm
Spessore10 mm
39,21 IVA esclusa
/ Unità
47,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione