9335-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2120 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC2120 SUPERHC
Rubix:160000000471580
Produttore:933502120
EAN:5412571079692
9335-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2120 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2120 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2037 mm
Lunghezza esterna2150 mm
Spessore18 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
61,84 IVA esclusa
/ Unità
75,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione