889351-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2057E - 889351

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857668
Mecaline:SPA2057E - 889351
Rubix:999220630073183
Produttore:889351
EAN:3660338419041
889351-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2057E - 889351

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2057 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889351-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2057E - 889351


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2057 mm
Lunghezza interna2012 mm
Lunghezza esterna2075 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 19,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore