889653-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ710E - 889653
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857815
Mecaline:SPZ710E - 889653
Rubix:999220630073485
Produttore:889653
EAN:3660338422065


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 710 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889653-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ710E - 889653
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 710 mm |
| Lunghezza interna | 673 mm |
| Lunghezza esterna | 723 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione