Riferimenti
Gates:SPB2020 DELTA NARROW
Rubix:160000001569426
Produttore:962662020
EAN:5414465677144


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2020 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-62020 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2020 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2020 mm |
| Lunghezza interna | 1960 mm |
| Lunghezza esterna | 2042 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione