9190-06000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP6000/5VP2360 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPBP6000 PREDATOR
Rubix:160000001567864
Produttore:919006000
EAN:5414465579837
9190-06000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP6000/5VP2360 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento6000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9190-06000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP6000/5VP2360 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento6000 mm
Lunghezza interna5940 mm
Lunghezza esterna6022 mm
Spessore13 mm
Guainatosì
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
€ 158,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione