889394-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3282E - 889394

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3282E - 889394
Rubix:999220630073226
Produttore:889394
EAN:3660338419478
889394-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3282E - 889394

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3282 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889394-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3282E - 889394


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3282 mm
Lunghezza interna3237 mm
Lunghezza esterna3300 mm
Spessore10 mm
29,23 IVA esclusa
/ Unità
35,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione