889482-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3750E - 889482
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857764
Mecaline:SPB3750E - 889482
Rubix:999220630073314
Produttore:889482
EAN:3660338420351


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889482-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3750E - 889482
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3750 mm |
| Lunghezza interna | 3690 mm |
| Lunghezza esterna | 3772 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore