9625-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1620 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1620 DELTA NARROW
Rubix:160000001569405
Produttore:962561620
EAN:5414465677038
9625-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1620 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1620 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1620 DELTA NARROW


Le cinghie a V Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard di settore comunemente denominate a sezione stretta o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1620 mm
Lunghezza interna1575 mm
Lunghezza esterna1638 mm
Spessore10 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Forma dentiliscio (senza denti)
Materialesbr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
€ 18,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione