889610-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1962E - 889610

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1962E - 889610
Rubix:999220630073442
Produttore:889610
EAN:3660338421631
889610-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1962E - 889610

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1962 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889610-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1962E - 889610


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1962 mm
Lunghezza interna1925 mm
Lunghezza esterna1975 mm
Spessore8 mm
4,49 IVA esclusa
/ Unità
5,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore