889658-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ772E - 889658

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ772E - 889658
Rubix:999220630073490
Produttore:889658
EAN:3660338422119
889658-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ772E - 889658

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento772 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889658-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ772E - 889658


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento772 mm
Lunghezza interna735 mm
Lunghezza esterna785 mm
Spessore8 mm
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione