889402-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4500E - 889402

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857716
Mecaline:SPA4500E - 889402
Rubix:999220630073234
Produttore:889402
EAN:3660338419553
889402-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4500E - 889402

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889402-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4500E - 889402


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza interna4455 mm
Lunghezza esterna4518 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 39,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore