889420-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA950E - 889420

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA950E - 889420
Rubix:999220630073252
Produttore:889420
EAN:3660338419737
889420-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA950E - 889420

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889420-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA950E - 889420


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento950 mm
Lunghezza interna905 mm
Lunghezza esterna968 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione