9331-02037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2037/3V800 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPZ2037/3V800 SUPERHC
Rubix:160000000471424
Produttore:933102037
EAN:5414465670145
9331-02037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2037/3V800 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2037 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9331-02037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2037/3V800 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2037 mm
Lunghezza interna2037 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
19,10 IVA esclusa
/ Unità
23,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione