9625-61632 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1632 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1632 DELTA NARROW
Rubix:160000000457898
Produttore:962561632
EAN:5414465310959
9625-61632 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1632 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1632 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61632 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1632 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza interna1587 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
18,76 IVA esclusa
/ Unità
22,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione