9625-61882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1882 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1882 DELTA NARROW
Rubix:160000000457909
Produttore:962561882
EAN:5414465314490
9625-61882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1882 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1882 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1882 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1882 mm
Lunghezza interna1837 mm
Lunghezza esterna1900 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
21,81 IVA esclusa
/ Unità
26,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione