9333-00932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA932 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA932 SUPERHC
Rubix:160000000471458
Produttore:933300932
EAN:5412571078237
9333-00932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA932 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento932 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-00932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA932 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento932 mm
Lunghezza interna887 mm
Lunghezza esterna950 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103100
12,60 IVA esclusa
/ Unità
15,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore