889451-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2264E - 889451
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPB2264E - 889451
Rubix:999220630073283
Produttore:889451
EAN:3660338420047


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2264 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889451-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2264E - 889451
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2264 mm |
| Lunghezza interna | 2204 mm |
| Lunghezza esterna | 2286 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione