889308-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1357E - 889308

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1357E - 889308
Rubix:999220630073140
Produttore:889308
EAN:3660338418617
889308-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1357E - 889308

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1357 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889308-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1357E - 889308


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1357 mm
Lunghezza interna1312 mm
Lunghezza esterna1375 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
13,01 IVA esclusa
/ Unità
15,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore