9339-02020 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2020/5V800 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB2020/5V800 SUPERHC
Rubix:160000000471642
Produttore:933902020
EAN:5414465665295
9339-02020 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2020/5V800 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2020 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-02020 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2020/5V800 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2020 mm
Lunghezza interna2020 mm
Lunghezza esterna2042 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
37,22 IVA esclusa
/ Unità
45,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione