9333-00975 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA975 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA975 SUPERHC
Rubix:160000000471461
Produttore:933300975
EAN:5412571078268
9333-00975 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA975 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento975 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-00975 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA975 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento975 mm
Lunghezza interna930 mm
Lunghezza esterna993 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia100 mm
Codice doganale40103100
13,12 IVA esclusa
/ Unità
16,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione