889620-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2137E - 889620

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2137E - 889620
Rubix:999220630073452
Produttore:889620
EAN:3660338421730
889620-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2137E - 889620

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2137 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889620-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2137E - 889620


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2137 mm
Lunghezza interna2100 mm
Lunghezza esterna2150 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
14,00 IVA esclusa
/ Unità
17,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione