889628-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2360E - 889628

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2360E - 889628
Rubix:999220630073460
Produttore:889628
EAN:3660338421815
889628-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2360E - 889628

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889628-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2360E - 889628


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza interna2323 mm
Lunghezza esterna2373 mm
Spessore8 mm
15,56 IVA esclusa
/ Unità
18,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione