9331-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1500/3V590 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1500/3V590 SUPERHC
Rubix:160000000471395
Produttore:933101500
EAN:5412571076226
9331-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1500/3V590 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1500/3V590 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza interna1463 mm
Lunghezza esterna1513 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103100
14,15 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore