9625-61107 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1107 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1107 DELTA NARROW
Rubix:160000000457869
Produttore:962561107
EAN:5414465310423
9625-61107 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1107 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1107 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61107 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1107 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1107 mm
Lunghezza interna1062 mm
Lunghezza esterna1125 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
13,09 IVA esclusa
/ Unità
15,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione