889352-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2060E - 889352

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2060E - 889352
Rubix:999220630073184
Produttore:889352
EAN:3660338419058
889352-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2060E - 889352

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889352-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2060E - 889352


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2060 mm
Lunghezza interna2015 mm
Lunghezza esterna2078 mm
Spessore10 mm
19,00 IVA esclusa
/ Unità
23,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione