889412-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA850E - 889412

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA850E - 889412
Rubix:999220630073244
Produttore:889412
EAN:3660338419652
889412-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA850E - 889412

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889412-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA850E - 889412


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza interna805 mm
Lunghezza esterna868 mm
Spessore10 mm
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione