9339-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1850 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB1850 SUPERHC
Rubix:160000000471636
Produttore:933901850
EAN:5414465652318
9339-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1850 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1850 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza interna1790 mm
Lunghezza esterna1872 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
34,13 IVA esclusa
/ Unità
41,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione