889359-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2232E - 889359

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2232E - 889359
Rubix:999220630073191
Produttore:889359
EAN:3660338419126
889359-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2232E - 889359

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889359-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2232E - 889359


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2232 mm
Lunghezza interna2187 mm
Lunghezza esterna2250 mm
Spessore10 mm
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione