9331-00800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ800/3V315 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ800/3V315 SUPERHC
Rubix:160000000471341
Produttore:933100800
EAN:5412571075731
9331-00800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ800/3V315 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-00800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ800/3V315 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza interna763 mm
Lunghezza esterna813 mm
Spessore8 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103100
8,50 IVA esclusa
/ Unità
10,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione