889665-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ862E - 889665

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ862E - 889665
Rubix:999220630073497
Produttore:889665
EAN:3660338422188
889665-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ862E - 889665

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento862 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889665-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ862E - 889665


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento862 mm
Lunghezza interna825 mm
Lunghezza esterna875 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
8,00 IVA esclusa
/ Unità
9,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore