9624-61270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 DELTA NARROW

CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1270 DELTA NARROW
Rubix:160000001569360
Produttore:962461270
EAN:5414465676727
9624-61270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9624-61270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 DELTA NARROW


Il nastro Flex - Weave® resistente all'olio garantisce una buona presa e protegge dall'usura. Le robuste corde di trazione in poliestere resistono alla flessione, alla fatica e agli urti.
CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Lunghezza interna1233 mm
Lunghezza esterna1283 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103900
10,94 IVA esclusa
/ Unità
13,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione