CINGHIA TRAPEZ. RED POWER 3 3V 1400 RP3

optibelt RED POWER 3 3V/9N

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:3V 1400 RP
Rubix:999181000057081
Produttore:1520577
EAN:4014486044355
CINGHIA TRAPEZ. RED POWER 3 3V 1400 RP3

Riepilogo info tecniche

Profilo3v
Larghezza superiore9 mm
Lunghezza di orientamento3552 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZ. RED POWER 3 3V 1400 RP3


optibelt RED POWER 3 S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento La terzo generazione di cinghie e Kraftband optibelt RED POWER 3 danno risultati di cui è opportuno parlarne: trasmettono fino al 50 % di Potenza in più ed allo stesso tempo riducono i costi fino al 35 %. Il miglioramento dei processi di produzione e un consistente sviluppo dei materiali ha portato a questi eccellenti risultati. Meno cinghie + pulegge più piccole + ingombro ridotto + niente manutenzione = costi più bassioptibelt RED POWER 3 S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento: senza manutenzione, DIN 7753 Parte 1, USA-Standard RMA/MPTA Sezioni: 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N, SPZ, SPA, SPB, SPC Lunghezza: 1.200-12.500 mm Pulegge dalla scanalatura a V: tutte le pulegge standard, pulegge speciali su richiesta. Vantaggi:fino al 50 % in più di Potenza trasmessasenza manutenzioneefficenza fino al 97 %antistatiche come da norme ISO 1813, Compatibili con le norme ATEX ideali per galoppini esterni S=C Plus Set Constantaumento della durata della cinghie e del lavoro della macchina
High Performance Wedge Belts

Punti di forza

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso263 g
    Profilo3v
    Larghezza superiore9 mm
    Lunghezza di orientamento3552 mm
    Lunghezza interna3514 mm
    Lunghezza esterna140 mm
    Spessore8 mm
    Codice doganale40103900
    43,01 IVA esclusa
    / Unità
    52,48 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione