889353-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2082E - 889353
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857670
Mecaline:SPA2082E - 889353
Rubix:999220630073185
Produttore:889353
EAN:3660338419065


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2082 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889353-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2082E - 889353
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2082 mm |
| Lunghezza interna | 2037 mm |
| Lunghezza esterna | 2100 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione