9418-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1037MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1037MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471906
Produttore:941801037
EAN:5412571108477
9418-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1037MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1037 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9418-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1037MN SUPERHC MN


Cinghia

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1037 mm
Lunghezza interna1000 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia56 mm
Codice doganale40103100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione