889291-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1082E - 889291

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1082E - 889291
Rubix:999220630073123
Produttore:889291
EAN:3660338418440
889291-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1082E - 889291

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1082 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889291-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1082E - 889291


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1082 mm
Lunghezza interna1037 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
10,47 IVA esclusa
/ Unità
12,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore