889511-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2120E - 889511

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2120E - 889511
Rubix:999220630073343
Produttore:889511
EAN:3660338420641
889511-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2120E - 889511

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889511-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2120E - 889511


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2037 mm
Lunghezza esterna2150 mm
Spessore18 mm
43,82 IVA esclusa
/ Unità
53,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione