9625-61557 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1557 DELTA NARROW

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1557 DELTA NARROW
Rubix:160000001569404
Produttore:962561557
EAN:5414465677014
9625-61557 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1557 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1557 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61557 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1557 DELTA NARROW


Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza


∙ Coppie da medie a elevate ∙ Ampie tolleranze

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti cromate fino a quando l'anello interno entra in contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Quindi serrare le viti di serraggio gradualmente e uniformemente in senso trasversale fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1557 mm
Lunghezza interna1512 mm
Lunghezza esterna1575 mm
Spessore10 mm
Materialegomma, cavo in poliestere
Codice doganale40103900
17,83 IVA esclusa
/ Unità
21,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione