889660-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ800E - 889660

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ800E - 889660
Rubix:999220630073492
Produttore:889660
EAN:3660338422133
889660-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ800E - 889660

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889660-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ800E - 889660


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza interna763 mm
Lunghezza esterna813 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore