9333-01232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1232 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1232 SUPERHC
Rubix:160000000471479
Produttore:933301232
EAN:5412571078442
9333-01232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1232 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-01232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1232 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1232 mm
Lunghezza interna1187 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
15,96 IVA esclusa
/ Unità
19,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione